LINEA LIGHT (ILED) - ILD99723 INTERFACCIA PUSH 1CH/24V/9A - 99723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung mit Push-button - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913149247
Artikelnummer
ILD99723
Herstellernummer
99723
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
216...216 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
149 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30.3 mm



