Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99717 ALI.99717 70W ON-OFF 1.75A 36-41V - 99717

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99717 ALI.99717 70W ON-OFF 1.75A 36-41V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 70...70 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913033676

Artikelnummer

ILD99717

Herstellernummer

99717

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

70...70 W

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

89 mm

Länge:

196.7 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore indipendente per moduli LED. 70W.36-41V