Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99716 DRIVER CC 8W 36V 180MA - 99716

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99716 DRIVER CC 8W 36V  180MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913033669

Artikelnummer

ILD99716

Herstellernummer

99716

Hersteller

LIA

Penny_Q - Driver on/off - topLED 7,5 W CC - 180 mA 40 V