LINEA LIGHT (ILED) - ILD99702 TELECOMANDO FULL RGBW - 99702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 53 mm
Höhe - 122 mm
Tiefe - 17.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913029983
Artikelnummer
ILD99702
Herstellernummer
99702
Hersteller
LIA
Breite:
53 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
17.5 mm
Telecomando per modulazione RGB/RGBW


