LINEA LIGHT (ILED) - ILD99682 SWITCH.RSP-200-24 200W 24V MEANWELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913033003
Artikelnummer
ILD99682
Herstellernummer
99682
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
115 mm
Länge:
215 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


