Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99680 CONTROCASSA SUELO 8W S/DRIVER H.155 - 99680

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99680 CONTROCASSA SUELO 8W S/DRIVER H.155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W

  • Einbaulänge - 198 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913149087

Artikelnummer

ILD99680

Herstellernummer

99680

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Einbaulänge:

198 mm

Einbaubreite:

690 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

155 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Controcassa. SUELO 8W. H155 mm