LINEA LIGHT (ILED) - ILD99652 CONTROCASSA ABS ORMA D.154X75 MOLLE - 99652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 690 mm
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913029631
Artikelnummer
ILD99652
Herstellernummer
99652
Hersteller
LIA
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
690 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
198 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
220 mm


