Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99651 CONTROCASSA ABS ORMA D114X76 MOLLE - 99651

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99651 CONTROCASSA ABS ORMA D114X76 MOLLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913029624

Artikelnummer

ILD99651

Herstellernummer

99651

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Controcassa. ABS XORMA. D112 x 75 mm