LINEA LIGHT (ILED) - ILD99608 RIBBON/ROLLA BC 24V 60LED+C.1080LM - 99608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 4900 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 60 W
Packung
1 ST
EAN
8033913028085
Artikelnummer
ILD99608
Herstellernummer
99608
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
4900 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
60 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
300
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Mit Endstück:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5819 lm, con un'efficienza nominale di 97.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


