Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99590 DROPPER/ROLLA WN 24V 60LED+CON. - 99590

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2500 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 25 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913028061

Artikelnummer

ILD99590

Herstellernummer

99590

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

2500 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

25 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

9 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

3.4 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2749 lm, con un'efficienza nominale di 110.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.