Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99502 CESTA GRANDE 3X 166X462X132 NG5 - 99502

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99502 CESTA GRANDE 3X 166X462X132 NG5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 462 mm

  • Breite - 166 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534994416

Artikelnummer

ILD99502

Herstellernummer

99502

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

462 mm

Breite:

166 mm

Höhe:

132 mm

Cesta grande per illuminatore.