Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99486 CESTA 2XCOB40 7W 198X103X111 BG3 - 99486

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99486 CESTA 2XCOB40 7W 198X103X111 BG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534991422

Artikelnummer

ILD99486

Herstellernummer

99486

Hersteller

LIA

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

93 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

190 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

26 mm

Swivelling recessed casing Illuminator - 2 sources - White