Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99377 ALI.12W SLIM 3-6 LED 500MA - 99377

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99377 ALI.12W SLIM 3-6 LED 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534975101

Artikelnummer

ILD99377

Herstellernummer

99377

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

On/Off Driver 220~240V AC.500 mA