Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99375 ALI.12W SLIM 6-12 LED 350MA - 99375

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99375 ALI.12W SLIM 6-12 LED 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534975088

Artikelnummer

ILD99375

Herstellernummer

99375

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

12...12 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

On/Off Driver 220~240V AC. 350 mA.