LINEA LIGHT (ILED) - ILD99372 SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 100W - 99372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Metallgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Packung
1 ST
EAN
8056534958487
Artikelnummer
ILD99372
Herstellernummer
99372
Hersteller
LIA
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Länge:
199 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
38 mm
Alimentatore switching a 24VDC 100W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -30°C/+70°C.