LINEA LIGHT (ILED) - ILD99344 ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DC - 99344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 630...630 mA
Ausgangsleistung - 24...24 W
Packung
1 ST
EAN
8056534895911
Artikelnummer
ILD99344
Herstellernummer
99344
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
630...630 mA
Ausgangsleistung:
24...24 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
48.2 mm
Höhe:
24.4 mm


