LINEA LIGHT (ILED) - ILD99340 ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67 - 99340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 37...37 V
Ausgangsstrom - 580...580 mA
Ausgangsleistung - 20...20 W
Packung
1 ST
EAN
8056534895881
Artikelnummer
ILD99340
Herstellernummer
99340
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
37...37 V
Ausgangsstrom:
580...580 mA
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
117 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
92 mm


