LINEA LIGHT (ILED) - ILD99332 ALIM.150W 24V 6,25A 1-10V STRIP - 99332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0.5...150 W
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Konstantspannung - ja
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534895867
Artikelnummer
ILD99332
Herstellernummer
99332
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0.5...150 W
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
60 mm
Länge:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


