LINEA LIGHT (ILED) - ILD99311 DALI XC CONTROLLER - 99311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 48 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534774575
Artikelnummer
ILD99311
Herstellernummer
99311
Hersteller
LIA
Ausführung:
sonstige
Breite:
48 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
DALI Controller. 4 ingressi indipendenti per contatti/pulsanti N/O. Modalità di funzionamento regolabile tramite 2 selettori rotativi. Possibilità di collegare più DALI XC sulla linea DALI. Alimentazione tramite cavo DALI. Cavi di collegamento, con lunghezza 25 cm, in base ai colori del terminale, inclusi. Colore: bianco.


