LINEA LIGHT (ILED) - ILD99310 DRIVER BUS DALI PS2 PER DIN/RAIL - 99310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 89.5 mm
Höhe - 62.8 mm
Tiefe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534774568
Artikelnummer
ILD99310
Herstellernummer
99310
Hersteller
LIA
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
89.5 mm
Höhe:
62.8 mm
Tiefe:
36 mm
Dali_PS2 | DALI Controller. Alimentatore per il BUS DALI da 240 mA per dispositivi DALI o moduli di controllo senza alimentazione propria. Alimentatore adatto al montaggio su guida DIN Omega 35mm.


