LINEA LIGHT (ILED) - ILD99307 ALIM FINITO 1/2 LED 220MA 4W SLIM - 99307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 6.6...6.6 V
Ausgangsstrom - 220...220 mA
Ausgangsleistung - 0.6...1.4 W
Packung
1 ST
EAN
8056534780828
Artikelnummer
ILD99307
Herstellernummer
99307
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
6.6...6.6 V
Ausgangsstrom:
220...220 mA
Ausgangsleistung:
0.6...1.4 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
138 mm
Höhe:
20 mm