LINEA LIGHT (ILED) - ILD99283 TRAIL KIT T.PO CHIUS.BIANCO - 99283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 55 mm
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534779211
Artikelnummer
ILD99283
Herstellernummer
99283
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
55 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
81 mm
Trail. Kit tappo di chiusura bianco


