LINEA LIGHT (ILED) - ILD99269 ALI RES 30W 37V 840MA SW IP67 - 99269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 50...50 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 840...840 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534895829
Artikelnummer
ILD99269
Herstellernummer
99269
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
50...50 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
840...840 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
92 mm
Länge:
117 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


