LINEA LIGHT (ILED) - ILD99260 ALIM. LALI799+CAVO 13W ON/OFF - 99260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Ausgangsleistung - 13...13 W
Packung
1 ST
EAN
8056534767133
Artikelnummer
ILD99260
Herstellernummer
99260
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Ausgangsleistung:
13...13 W
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
149 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30.3 mm