Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99239 ALI.35W 37V 900-950MA ON-OFF - 99239

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Ausgangsleistung - 32...32 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534766952

Artikelnummer

ILD99239

Herstellernummer

99239

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

36...36 V

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Ausgangsleistung:

32...32 W

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

103 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

27 mm

DRIVER ON/OFF 230V AC LED controlgear 32W 900 mA 36V DC.