Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99195 ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS - 99195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 8...8 V

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534752504

Artikelnummer

ILD99195

Herstellernummer

99195

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

8...8 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

6...6 W

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

138 mm

Höhe:

20 mm

SLIM Comfort 230V AC 6W LED controlgear 500 mA 8V DC. Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del LED all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.