LINEA LIGHT (ILED) - ILD99186 ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67 - 99186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsstrom - 630...630 mA
Ausgangsleistung - 24...24 W
Packung
1 ST
EAN
8056534752467
Artikelnummer
ILD99186
Herstellernummer
99186
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsstrom:
630...630 mA
Ausgangsleistung:
24...24 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
117 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
92 mm