LINEA LIGHT (ILED) - ILD99183 ALI.12W 6-12LED 350MA SW IP67 - 99183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Ausgangsleistung - 12...12 W
Packung
1 ST
EAN
8056534752443
Artikelnummer
ILD99183
Herstellernummer
99183
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Ausgangsleistung:
12...12 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
100 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
78 mm