Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99181 ALI.12W 3-6LED 500MA SW IP67 - 99181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 20...20 V

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534752436

Artikelnummer

ILD99181

Herstellernummer

99181

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

20...20 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

12...12 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

100 mm

Breite:

78 mm

Höhe:

31 mm

Protection 230V AC 12W LED controlgear 500 mA 20V DC. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea inuscita.