LINEA LIGHT (ILED) - ILD99176 ALI.12W 3-6LED 500MA SW TONDO IP65 - 99176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 20...20 V
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Ausgangsleistung - 12...12 W
Packung
1 ST
EAN
8056534752405
Artikelnummer
ILD99176
Herstellernummer
99176
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
20...20 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Ausgangsleistung:
12...12 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
53 mm



