LINEA LIGHT (ILED) - ILD99175 ALI.12W 3-6LED 630MA SW TONDO IP65 - 99175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 20...20 V
Ausgangsstrom - 630...630 mA
Ausgangsleistung - 12...12 W
Packung
1 ST
EAN
8056534752399
Artikelnummer
ILD99175
Herstellernummer
99175
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
20...20 V
Ausgangsstrom:
630...630 mA
Ausgangsleistung:
12...12 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
53 mm


