Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99166 PALO RASTREMATO SP3 HFT5MT ZINCATO - 99166

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99166 PALO RASTREMATO SP3 HFT5MT ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 5000 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913348022

Artikelnummer

ILD99166

Herstellernummer

99166

Hersteller

LIA

Werkstoff:

sonstige

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5000 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO ZINCATO - Codolo attacco armatura cima palo. Asola per morsettiera. Asola ingresso cavi. Attacco di messa a terra. Zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso. Lavorazione eseguita secondo norme UNI EN 40/4. Verniciatura a polveri. Bitumatura dalla parte interrata esterna. Manicotto anticorrosione alla sezione di incastro in guaina. L: 5000mm.