LINEA LIGHT (ILED) - ILD99135 ALI. 30W 42V 840MA EDITH/SHARP - 99135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsstrom - 840...840 mA
Ausgangsleistung - 30...30 W
Packung
1 ST
EAN
8056534599475
Artikelnummer
ILD99135
Herstellernummer
99135
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsstrom:
840...840 mA
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
103 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
27 mm