Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99106 ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LED - 99106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 40...40 V

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 24...24 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534598577

Artikelnummer

ILD99106

Herstellernummer

99106

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

40...40 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

24...24 W

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

103 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

27 mm

LEON 24W LED controlgear 500 mA 40V DC. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. Gli alimentatori per Edith suspended vengono forniti sprovvisti di cavo per facilitare l’installazione.