Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99077 INTERFACCIA XSTRIP 3CH CON PULS.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 30.3 mm

  • Breite - 149 mm

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534539440

Artikelnummer

ILD99077

Herstellernummer

99077

Hersteller

LIA

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

30.3 mm

Breite:

149 mm

Höhe:

37 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello INTERFACCIA XSTRIP 3CH CON PULS., per sistema di controllo luce