LINEA LIGHT (ILED) - ILD99045 STICK-GU2 WHITE - 99045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung - DMX
Art der Spannungsversorgung - DC
Mit Montageplatte - nein
Bedienung über Bluetooth - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913245499
Artikelnummer
ILD99045
Herstellernummer
99045
Hersteller
LIA
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung:
DMX
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
10 mm


