LINEA LIGHT (ILED) - ILD98948 RIBBON+BASIC 5M 4000K 24V 140L RA85 - 98948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 1
Lampenleistung je Meter - 36 W
Lichtstrom je Meter - 4715 lm
Packung
1 ST
EAN
8056534973596
Artikelnummer
ILD98948
Herstellernummer
98948
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
1
Lampenleistung je Meter:
36 W
Lichtstrom je Meter:
4715 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
9.5 mm
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente èdi 4490 lm, con un'efficienza nominale di 124.7 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme allanorma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


