LINEA LIGHT (ILED) - ILD98843 CONTOC.PASEO WALL L.581MM - 98843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534990548
Artikelnummer
ILD98843
Herstellernummer
98843
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
73 mm
Einbaubreite:
83 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
91 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
64.5 mm
Min. Deckenstärke:
581 mm
Werkstoff:
Aluminium