LINEA LIGHT (ILED) - ILD98762 CORNICE INC. MULTILAMP 3.0 2MOD BGE - 98762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 545 mm
Breite - 303 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913029068
Artikelnummer
ILD98762
Herstellernummer
98762
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
545 mm
Breite:
303 mm
Höhe:
134 mm
Multilamp 3.0 DUO - Cornice in alluminio verniciato per installazione a incasso con molle regolabili. Colore bianco.


