LINEA LIGHT (ILED) - ILD98744 RIDUZIONE PALO D.89 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 89 mm
Höhe - 206.5 mm
Gewicht - 1 kg
Packung
1 ST
EAN
8033913028948
Artikelnummer
ILD98744
Herstellernummer
98744
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Höhe:
206.5 mm
Gewicht:
1 kg
Riduttore per palo ø89mm. Colore: RAL 7016.


