Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98726 ACCESSORIO CONTROC.A RASO L.1000 - 98726

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98726 ACCESSORIO CONTROC.A RASO L.1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohldecke

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534975187

Artikelnummer

ILD98726

Herstellernummer

98726

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohldecke

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

1000 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Controcassa. L1000 mm