LINEA LIGHT (ILED) - ILD98636 RIBBON+BASIC 5M 3000K 24V 70L RA85 - 98636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 3.4 W
Lichtstrom je Meter - 400 lm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056534902312
Artikelnummer
ILD98636
Herstellernummer
98636
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
3.4 W
Lichtstrom je Meter:
400 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
9.8 mm
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di2140 lm, con un'efficienza nominale di 133.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pareteo soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



