LINEA LIGHT (ILED) - ILD98635 RIBBON+BASIC 5M 2700K 24V 70L RA85 - 98635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 370 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 3.6 W
Packung
1 ST
EAN
8056534902305
Artikelnummer
ILD98635
Herstellernummer
98635
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
370 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
3.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
9.8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Gesamtlänge:
5 m
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1970 lm, con un'efficienza nominale di 123.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


