LINEA LIGHT (ILED) - ILD98577 CONTROC.X INTAKE-X L.300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung - 15...15 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913148950
Artikelnummer
ILD98577
Herstellernummer
98577
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
2 mm
Einbaulänge:
300 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
81 mm


