LINEA LIGHT (ILED) - ILD98550 PICC.LAMIERA AISI 304 L.152MM+SACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Höhe - 237 mm
Durchmesser - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534895201
Artikelnummer
ILD98550
Herstellernummer
98550
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Höhe:
237 mm
Durchmesser:
46 mm
Picchetto D46/L237mm.


