LINEA LIGHT (ILED) - ILD98549 PICC.D.114X66 L.204MM+SACC.X SHAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Höhe - 204 mm
Durchmesser - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534895195
Artikelnummer
ILD98549
Herstellernummer
98549
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Höhe:
204 mm
Durchmesser:
114 mm
Picchetto in policarbonato.



