LINEA LIGHT (ILED) - ILD98532 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO OR - 98532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaubreite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534895027
Artikelnummer
ILD98532
Herstellernummer
98532
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
28 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
42 mm
Min. Deckenstärke:
42 mm
Werkstoff:
Aluminium


