LINEA LIGHT (ILED) - ILD98528 CONTROC.EPITAX 2W+MOLLA A BAFFO NG - 98528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 0.17 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534894990
Artikelnummer
ILD98528
Herstellernummer
98528
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
0.17 mm
Werkstoff:
Aluminium
Controcassa - controcassa Tipo installazione: soffitto.


