LINEA LIGHT (ILED) - ILD98474 PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L1453 - 98474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Länge - 1453 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534771178
Artikelnummer
ILD98474
Herstellernummer
98474
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Länge:
1453 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
29.8 mm
Wires casing. L. mm: 1453.



