LINEA LIGHT (ILED) - ILD98430 CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L577MM - 98430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Einbaubreite - 36 mm
Einbaulänge - 577 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534774056
Artikelnummer
ILD98430
Herstellernummer
98430
Hersteller
LIA
Anwendung:
sonstige
Einbaubreite:
36 mm
Einbaulänge:
577 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
In-terra involucro esterno. Colore: Alluminio. L: 577mm.


